{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
podziałka | 1/20 mm | |
chromowana skala | tak | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,05 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,4 | |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
prowadnica | Podwyższone szyny prowadzące | |
długość szczęk | 40 mm | |
długość ostrzy krzyżowych | 21 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | Etui | |
masa | 143 g | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu |
410300 150
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4946368530000
Kopiuj |
|
Numer producenta |
530-101
Kopiuj |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |