{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt | 0,02 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
podziałka | 1/50 mm | |
podziałka | 1/1000 cal | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | ⌀ 1,6 | |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
długość szczęk | 40 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | Etui | |
tabela gwintów | Tabela suwmiarki | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 410205 150 | |
EAN / GTIN | 4045197202949 | |
Numer producenta | 410205 150 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Suwmiarka z noniuszem 1/50 i okrągłym głębkościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
137,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
165,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,02 mm | 0,02 mm |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
długość szczęk | 40 mm | 40 mm |
podziałka | 1/50 mm | 1/50 mm |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | Suwmiarki uniwersalne |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,04 mm | ±0,03 mm |