• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Suwmiarka z noniuszem 1/50, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 410105 150
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

1 415 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: ⌀ 1,6
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,02 mm
przełączalny odczyt mm / cale
podziałka 1/50 mm
podziałka 1/128 cal
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości ⌀ 1,6
ustalanie Śruba ustalająca górna
długość szczęk 40 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie etui
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 410105 150
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197578242
Kopiuj
Numer producenta 410105 150
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo.
Precyzyjna, kontrastowa skala.
Śruba ustalająca powyżej.
Ergonomicznie zoptymalizowany suwak. Lepszy odczyt dzięki kontrastowym kolorom skali.
Powierzchnie pomiarowe bardzo dokładnie docierane.

Wyp. dodatkowe:

Tabela gwintów nr 412180 do tylnej części suwmiarek.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka