{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 200 mm | |
odczyt | 0,02 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
podziałka | 1/50 mm | |
podziałka | 1/128 cal | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | ⌀ 1,6 | |
ustalanie | Śruba ustalająca górna | |
długość szczęk | 50 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | etui | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 410105 200 | |
EAN / GTIN | 4062406122164 | |
Numer producenta | 410105 200 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suwmiarka z noniuszem 1/50 200 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
404,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
404,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
293,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
ustalanie | Śruba ustalająca górna | Śruba ustalająca górna | Śruba ustalająca górna |
zakres pomiarowy | 0 ;200 | 0 ;200 | 0 ;200 |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
z głębokościomierzem | tak | tak | tak |
Opakowanie | etui | etui | Etui |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 | ±0,05 | ±0,05 |