Chwytaki magnetyczne LM1, maksymalne obciążenie (elem. Płas.): 150kg

Nr art.: 382020 150
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalne obciążenie (elem. Płas.) (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalna ⌀ materiału okrągłego 250 mm
maksymalna długość materiału płaskiego 1 250 mm
maksymalna szerokość materiału płaskiego 600 mm
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego 15 mm
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego 10 mm
wymiar A 115 mm
wymiar B 140 mm
wymiar C 68 mm
wymiar D 70 mm
wymiar E 60 mm
wymiar F 170 mm
wymiar G 17 mm
Nośność maksymalna elementów płaskich 150 kg
Nośność maksymalna elementów okrągłych 75 kg
masa 6,4 kg
Rodzaj produktu Chwytnik elektromagnetyczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 382020 150
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406257767
Kopiuj
Numer producenta 382020 150
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Ucho do podnoszenia, dźwignia obsługi i boczna pokrywa zamykająca ze stali nierdzewnej.
  • Niezamierzone zwolnienie dźwigni obsługi jest niemożliwe dzięki zabezpieczeniu w postaci trzpienia ustalającego.
  • Powierzchnia bieguna przygotowanego do opcjonalnego montażu końcówek biegunowych.
  • Certyfikowana siła odrywania gwarantuje 3-krotne zwiększenie bezpieczeństwa operatora.
  • Ucho do podnoszenia można zamontować również z boku w celu podnoszenia pionowych ładunków za pomocą opcjonalnych nabiegunników. Nie nadaje się do rozmiarów 150 i 1000.
  • Zapobieganie odrzutom dźwigni obsługi jest możliwe za pomocą Soft-Opening-Protection.

Zaleta:

  • Wysokiej jakości wykonanie w ponadczasowej stylistyce GARANT w połączeniu z przemyślaną obsługą i wymogami bezpieczeństwa.
  • Certyfikowana siła odrywania gwarantuje 3-krotne zwiększenie bezpieczeństwa operatora.
  • Ucho do podnoszenia można zamontować również z boku w celu podnoszenia pionowych ładunków za pomocą opcjonalnych końcówek biegunowych.
  • Zapobieganie odrzutom dźwigni obsługi jest możliwe za pomocą „Soft Opening Protection”.

Wskazówka:

Szczelina powietrzna < 0,1 mm w przypadku materiału stalowego! Włączanie chwytaka magnetycznego tylko na powierzchniach magnetycznych! W oparciu o koncepcję bezpieczeństwa geometrie podnoszonych elementów są dostosowane. Na życzenie certyfikat badania sił zrywania.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do podnoszenia i transportu płaskich oraz okrągłych obrabianych elementów.
  • Podnosić tylko odpowiednie stale magnetyczne.
  • Stosować wyłącznie w połączeniu z hakami ładunkowymi wyposażonymi w zabezpieczenie.
  • Magnes należy włączać tylko przy pełnym kontakcie z obrabianym elementem.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • W pobliżu magnesu nie należy umieszczać urządzeń wrażliwych na działanie pola magnetycznego, takich jak magnetyczne nośniki danych, karty płatnicze czy zegarki.
  • Nie przechodzić ani nie przebywać pod magnesem.
  • Nie pozostawiać obrabianego elementu bez nadzoru.
  • Nie podnosić ani nie transportować substancji niebezpiecznych.
  • Nie podnosić ani nie transportować więcej niż jednego obrabianego elementu jednocześnie.
  • W przypadku zamontowania nabiegunników nie podnosić obrabianych elementów o szorstkiej powierzchni.
  • Nie podnosić ani nie transportować materiałów nieferromagnetycznych (tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, stal stopowa odporna na korozję).
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie transportować osób.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka