{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 750 mm | |
maksymalna długość materiału płaskiego | 3 000 mm | |
maksymalna szerokość materiału płaskiego | 1 500 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 40 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 40 mm | |
wymiar A | 285 mm | |
wymiar B | 320 mm | |
wymiar C | 140 mm | |
wymiar D | 109 mm | |
wymiar E | 140 mm | |
wymiar F | 346 mm | |
wymiar G | 34 mm | |
Nośność maksymalna elementów płaskich | 1 000 kg | |
Nośność maksymalna elementów okrągłych | 500 kg | |
masa | 33 kg | |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny |
Numer artykułu | 382020 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406257798 | |
Numer producenta | 382020 1000 |