{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość płyt biegunowych | 255 mm | |
szerokość | 130 mm | |
szerokość podstawy | 145 mm | |
długość podstawy | 295 mm | |
wysokość przy 0° | 77 mm | |
tolerancja wysokości | 0 / -2 mm | |
wysokość pola magnetycznego | 6 mm | |
dopuszczalne zużycie płyty biegunowej | 8 mm | |
masa | 19 kg | |
nominalna siła przyczepności | 80 N/cm2 | |
Rodzaj produktu | Magnetyczne płyty mocujące |
Numer artykułu | 380700 255 | |
EAN / GTIN | 4045197310743 | |
Numer producenta | 245.01-255X130 |