Płyty magnetyczne sinusowe z magnesami trwałymi 175 mm

Nr art.: 380700 175
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość płyt biegunowych (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość płyt biegunowych 175 mm
    szerokość 100 mm
    szerokość podstawy 115 mm
    długość podstawy 215 mm
    wysokość przy 0° 77 mm
    tolerancja wysokości 0 / -2 mm
    wysokość pola magnetycznego 6 mm
    dopuszczalne zużycie płyty biegunowej 8 mm
    masa 10 kg
    nominalna siła przyczepności 80 N/cm2
    Rodzaj produktu Magnetyczne płyty mocujące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 380700 175
    EAN / GTIN 4045197310736
    Numer producenta 245.01-175X100

    Opis

    Wykonanie:

    • mocno przywierający układ magnesów neodymowych
    • magnetyczna płyta mocująca z magnesami trwałymi nr 380500
    • obracanie wokół osi podłużnej
    • zakres obrotu 0 − 45°. Dokładność kątowa ± 5 s. Płytka wzorcowa 3 mm przy 0°.
      Odchyłka płaskorównoległości ± 0,005 / 100 mm.
    • Poprzeczna podziałka biegunów: mosiądz 0,5 mm / stal 1,4 mm
    • B. wysoka dokładność przy płaskiej konstrukcji.

    Zastosowanie:

    Do szlifowania i obróbki elektroiskrowej.

    W dostawie:

    Drewniana kaseta i tabela przeliczeniowa stopni / minut na mm.