{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość płyt biegunowych | 400 mm | |
szerokość | 200 mm | |
wysokość | 56 mm | |
tolerancja wysokości | +0,5 / -2 mm | |
wysokość pola magnetycznego | 12 mm | |
dopuszczalne zużycie płyty biegunowej | 5 mm | |
masa | 35 kg | |
nominalna siła przyczepności | 150 N/cm2 | |
Rodzaj produktu | Magnetyczne płyty mocujące |
Numer artykułu | 380100 400 | |
EAN / GTIN | 4045197310644 | |
Numer producenta | 243.11-400X200 |