Płyty mocujące z magnesami trwałymi, z poprzecznym układem biegunów 250 mm

Nr art.: 380100 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość płyt biegunowych (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość płyt biegunowych 250 mm
    szerokość 150 mm
    wysokość 56 mm
    tolerancja wysokości +0,5 / -2 mm
    wysokość pola magnetycznego 12 mm
    dopuszczalne zużycie płyty biegunowej 5 mm
    masa 17 kg
    nominalna siła przyczepności 150 N/cm2
    Rodzaj produktu Magnetyczne płyty mocujące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 380100 250
    EAN / GTIN 4045197310620
    Numer producenta 243.11-250X150

    Opis

    Wykonanie:

    • System magnesów neodymowych gwarantujący pewne mocowanie.
    • WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE za pomocą dźwigni ręcznej.
    • W położeniu wyłączonym słabe, przeciwne pole magnetyczne ułatwia zdejmowanie elementów.
    • Z ogranicznikami wzdłużnymi i poprzecznymi.
    • Płytki mosiężne 3 mm / stalowe 12 mm.
    • Skupione pole magnetyczne zapobiega magnetyzowaniu się narzędzi.

    Zastosowanie:

    • Nadają się do ciężkiej obróbki skrawaniem, jak frezowanie zgrubne.
    • Do obróbki małych, średnich i dużych przedmiotów, również z chropowatą albo nierówną powierzchnią.