{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość płyt biegunowych | 320 mm | |
szerokość B | 320 mm | |
wysokość H | 68,5 mm | |
wymiar D | 258 mm | |
wysokość pola magnetycznego | 6 mm | |
dopuszczalne zużycie płyty biegunowej | 6 mm | |
masa | 38 kg | |
nominalna siła przyczepności | 130 N/cm2 | |
Rodzaj produktu | Magnetyczne płyty mocujące |
Numer artykułu | 380040 320 | |
EAN / GTIN | 4045197781772 | |
Numer producenta | 380040 320 |