Wykonanie:
- obudowa aluminiowa do konstrukcji i wbudowania,
- listwy oporowe po 3 stronach,
- 2 punkty załączenia,
- frezowana listwa uchwytu,
- wraz z otworami ZeroClamp, rozmiar 200,
- lamele z 3 mm mosiądzu / 12 mm stali.
2 punkty przełączania dla dwóch pól magnetycznych;
W przypadku dużych obrabianych elementów, które mają być mocowane na całym polu magnetycznym, konieczna jest aktywacja obydwu punktów mocowania.
Zaleta:
Możliwość zamocowania dwóch obrabianych elementów na jednej palecie oraz obłożenia częściowego (przez 2 punkty przełączania).
Zastosowanie:
Do mocowania średnich i dużych detali w trakcie szlifowania, frezowania i obróbki elektroiskrowej.
W dostawie:
Klucz 6-kątny.
Wskazówka:
Pasujące sworznie mocujące GARANT ZeroClamp
360025 18M16 albo 18M16/138.
Paleta jest mocowana bezpośrednio na stole obrabiarki za pomocą sworzni ZeroClamp lub łapami mocującymi za pomocą wyfrezowanych rowków mocujących.
Warning:
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem- Do mocowania średnich i dużych detali o możliwie wysokiej zawartości materiałów ferromagnetycznych w trakcie szlifowania, frezowania i obróbki elektroiskrowej.
- Można stosować w połączeniu z blokiem płytkowym do obróbki 5-stronnej.
- Do elementów o minimalnej grubości 5 mm i minimalnych wymiarach 25 mm x 25 mm.
- Magnes należy włączać tylko wtedy, gdy obrabiany element jest ustawiony na nim.
- Płyta biegunowa musi być czysta i płaska.
- W celu umieszczenia sworzni pozycjonujących lub przeprowadzenia montażu nie wykonywać otworów przelotowych.
- Do użytku przemysłowego.
- Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.
- Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
Niewłaściwe użytkowanie- Nie mocować elementów posiadających nierówności, chropowate powierzchnie, zanieczyszczenia lub zadziory.
- Nie mocować elementu o dużym występie lub dużej wysokości (maksymalna wysokość odpowiada szerokości obrabianego elementu).
- W miarę możliwości nie mocować elementu w obszarach o słabszym polu magnetycznym.
- Nie używać ze zmniejszoną siłą mocowania.
- Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.