Elementy mocujące, pokrętło z przetyczką 16/150

Nr art.: 377151 16/150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu 16 mm
wersja regulowane
maks. wysokość mocowania 200 mm
wysięg 30-150 mm
Rodzaj produktu Zwornica

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 377151 16/150
EAN / GTIN 4008158038773
Numer producenta TWV16-20-15K

Opis

Wykonanie:

Pokrętło z przetyczką z zaokrąglonymi końcami.

Zaleta:

  • montaż na stole spawalniczym bez użycia narzędzi
  • do różnych zastosowań, z regulacją bezstopniową
  • komfortowe, pewne, dokładne i indywidualne mocowanie.