Elementy mocujące, pokrętło z przetyczką 28/120

Nr art.: 377151 28/120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu 28 mm
wersja stałe
maks. wysokość mocowania 300 mm
wysięg 120 mm
Rodzaj produktu Zwornica

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 377151 28/120
EAN / GTIN 4008158036878
Numer producenta TW28-30-12K

Opis

Wykonanie:

Pokrętło z przetyczką z zaokrąglonymi końcami.

Zaleta:

  • montaż na stole spawalniczym bez użycia narzędzi
  • do różnych zastosowań, z regulacją bezstopniową
  • komfortowe, pewne, dokładne i indywidualne mocowanie.