{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6842 | |
rozstaw otworów g | 41 mm | |
rozstaw otworów e | 41 mm | |
rozstaw otworów f | 50 mm | |
wysokość mocowania h do osi śruby | 38 mm | |
⌀ otworu d | 8,5 mm | |
skok mocowania | 40 mm | |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 10 000 N | |
wysokość całkowita H | 137,5 mm | |
długość całkowita L | 380 mm | |
śruba dociskowa | M12×50 mm | |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, |
Numer artykułu | 376720 5 | |
EAN / GTIN | 4020772008581 | |
Numer producenta | 557403 |