{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6842 | |
rozstaw otworów g | 36 mm | |
rozstaw otworów e | 41 mm | |
rozstaw otworów f | 44 mm | |
wysokość mocowania h do osi śruby | 30 mm | |
⌀ otworu d | 6,5 mm | |
skok mocowania | 32 mm | |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 4 000 N | |
wysokość całkowita H | 116 mm | |
długość całkowita L | 309 mm | |
śruba dociskowa | M8×35 mm | |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, |
Numer artykułu | 376720 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094232 | |
Numer producenta | 94235 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Dociski - wersja masywna 3
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie
302,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
167,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M8×35 | M8×50 |
długość całkowita L | 309 | 237 |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 4 000 | 1 300 |
skok mocowania | 32 | 38 |
typ | 6842 | 376725 3 |
wysokość całkowita H | 116 | 100 |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, | Czołowe dociski, |