{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6803J | |
rozstaw otworów e | 20 mm | |
rozstaw otworów f | 25,5 mm | |
⌀ otworu d | 6,1 mm | |
wysokość mocowania H | 35 mm | |
siła przyczepności P1 | 1 000 N | |
siła przyczepności P2 | 1 200 N | |
wysokość całkowita | 176,5 mm | |
długość całkowita | 77 mm | |
śruba dociskowa | M6×35 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
Numer artykułu | 376520 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007898 | |
Numer producenta | 557319 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dociski pionowe ze stopką kątową, do montażu bocznego 2
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie
166,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie
82,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ otworu d | 6,1 mm | 5,2 mm |
wysokość całkowita | 176,5 mm | 140 mm |
długość całkowita | 77 mm | 74,5 mm |
rozstaw otworów e | 20 mm | 12,5 mm |
typ | 6803J | 376508 2 |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe | Dociski pionowe |
wysokość mocowania H | 35 mm | 22,5 mm |