{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6530 | |
wymiar nominalny rowka teowego | 10 mm | |
gwint | M10 | |
wysokość mocowania – mocowanie podwójne | 2 mm - 230 mm | |
wysokość mocowania – mocowanie poczwórne | 2 mm - 140 mm | |
długość kasety drewnianej | 355 mm | |
szerokość kasety drewnianej | 270 mm | |
wysokość kasety drewnianej | 47 mm | |
Rodzaj produktu | Elementy mocujące |
Numer artykułu | 375405 10/M10 | |
EAN / GTIN | 4020772083588 | |
Numer producenta | 83584 |