{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6322A | |
wymiar rowka b1 maszyny | 12 mm | |
wymiar rowka b2 przyrządu | 20 mm | |
do śrub DIN 84, DIN 912 | M6×10 | |
długość | 22 mm | |
wysokość H | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
Numer artykułu | 375365 12 | |
EAN / GTIN | 4020772071561 | |
Numer producenta | 71563 |