{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6322A | |
wymiar rowka b1 maszyny | 10 mm | |
wymiar rowka b2 przyrządu | 20 mm | |
do śrub DIN 84, DIN 912 | M6×10 | |
długość | 22 mm | |
wysokość H | 10 mm | |
Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
Numer artykułu |
375365 10
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4020772071554
Kopiuj |
|
Numer producenta |
71555
Kopiuj |
|
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |