Podkładki stożkowe kształt G M20

Nr art.: 375360 M20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6319G
do gwintu M20
⌀ otworu d2 23,2 mm
⌀ zewn. d5 50 mm
grubość h4 8 mm
Rodzaj produktu Podkładki stożkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375360 M20
EAN / GTIN 4020772082031
Numer producenta 82032

Opis

Wykonanie:

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

Zastosowanie:

kształt G dzięki dużej średnicy nadaje się również do mocowania przez rowek docisku.
Kompensacja kątowa do 3° przy użyciu kompletu

Norma:

DIN 6319 (kształt G zbliżony do DIN 6319).