Podkładki stożkowe kształt G M12

Nr art.: 375360 M12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6319G
do gwintu M12
⌀ otworu d2 14,2 mm
⌀ zewn. d5 36 mm
grubość h4 6 mm
Rodzaj produktu Podkładki stożkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375360 M12
EAN / GTIN 4020772082000
Numer producenta 82008

Opis

Wykonanie:

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

Zastosowanie:

kształt G dzięki dużej średnicy nadaje się również do mocowania przez rowek docisku.
Kompensacja kątowa do 3° przy użyciu kompletu

Norma:

DIN 6319 (kształt G zbliżony do DIN 6319).