Podkładki M8

Nr art.: 375340 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
353 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6340
do gwintu M8
⌀ otworu d1 8,4 mm
⌀ zewn. D2 23 mm
grubość h 4 mm
Rodzaj produktu Podkładki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375340 M8
EAN / GTIN 4020772082826
Numer producenta 82826

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.
Specjalnie do wykonywania przyrządów.

Norma:

DIN 6340