Podkładki M14

Nr art.: 375340 M14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6340
do gwintu M14
⌀ otworu d1 15 mm
⌀ zewn. D2 40 mm
grubość h 5 mm
Rodzaj produktu Podkładki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375340 M14
EAN / GTIN 4020772082857
Numer producenta 82859

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.
Specjalnie do wykonywania przyrządów.

Norma:

DIN 6340