{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość B | 30 mm | |
skok mocowania | 4 mm | |
wysokość H | 32 mm | |
wysokość H1 | 19 mm | |
siła mocowania | 8,5 kN | |
maks. moment dokręcania | 50 Nm | |
materiał | Stal ulepszana cieplnie. | |
Rodzaj produktu | Imadło dociskające |
Numer artykułu | 375006 M10 | |
EAN / GTIN | 4059245237876 | |
Numer producenta | K0932.1032 |