Docisk głęboki, wysoki, Gwint: M16

Nr art.: 375006 M16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość B 40 mm
skok mocowania 6 mm
wysokość H 45 mm
wysokość H1 25 mm
siła mocowania 40 kN
maks. moment dokręcania 200 Nm
materiał Stal ulepszana cieplnie.
Rodzaj produktu Imadło dociskające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375006 M16
EAN / GTIN 4059245237913
Numer producenta K0932.1645

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo niska i zwarta konstrukcja. Ukośny klin prowadzący zapewnia efekt docisku.

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów na płycie przyrządu.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.