Uniwersalne klocki podporowe, pojedyncze 3

Nr art.: 372200 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6500E
wysokość podpory (stosować parami) 71 mm - 208 mm
wysokość 131 mm
długość 68 mm
szerokość 30 mm
Rodzaj produktu Elementy mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 372200 3
EAN / GTIN 4020772073312
Numer producenta 73312

Opis

Wykonanie:

Uzębienie schodkowe do stosowania parami. Pojedyncze podkładki do łap dociskowych nr 372000.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.