{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6500E | |
wysokość podpory (stosować parami) | 39 mm - 107 mm | |
wysokość | 66 mm | |
długość | 35,5 mm | |
szerokość | 30 mm | |
Rodzaj produktu | Elementy mocujące |
Numer artykułu | 372200 2 | |
EAN / GTIN | 4020772073305 | |
Numer producenta | 73304 |