{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6316 | |
norma | DIN 6316 | |
szerokość rowka | 7 mm | |
długość całkowita | 60 mm | |
wysokość H | 20 mm | |
wysokość H2 | 10 mm | |
szerokość | 20 mm | |
do śrub mocujących | M6 | |
Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
Numer artykułu | 371800 7X60 | |
EAN / GTIN | 4020772071028 | |
Numer producenta | 71027 |