{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6316 | |
norma | DIN 6316 | |
szerokość rowka | 18 mm | |
długość całkowita | 160 mm | |
wysokość H | 50 mm | |
wysokość H2 | 25 mm | |
szerokość | 50 mm | |
do śrub mocujących | M16; M18 | |
Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
Numer artykułu | 371800 18X160 | |
EAN / GTIN | 4020772071073 | |
Numer producenta | 71076 |