Nakrętki teowe 18 mm

Nr art.: 370540 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
365 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wymiaru nominalnego rowka teowego (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 508
  • materiał: Stal ulepszana cieplnie.

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 508
norma DIN 508
szerokość a 17,7 mm
szerokość e 28 mm
wysokość k 10 mm
długość 28 mm
wielkość gwintu M12
wymiar nominalny rowka teowego 18 mm
z gwintem tak
materiał Stal ulepszana cieplnie.
klasa wytrzymałości 10
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370540 18
EAN / GTIN 4020772158903
Numer producenta 158907

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.