{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 508 | |
Norma | DIN 508 | |
szerokość a | 13,7 mm | |
szerokość e | 22 mm | |
wysokość k | 8 mm | |
długość | 22 mm | |
wielkość gwintu | M12 | |
wymiar nominalny rowka teowego | 14 mm | |
z gwintem | tak | |
materiał | Stal ulepszana cieplnie. | |
klasa wytrzymałości | 10 | |
Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
Numer artykułu |
370540 14
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4020772080044
Kopiuj |
|
Numer producenta |
80044
Kopiuj |
|
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |