Nakrętki teowe, M8, do wymiaru nominalnego rowka teowego: 16mm

Nr art.: 370520 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
297 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wymiaru nominalnego rowka teowego (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 508
  • materiał: Stal ulepszana cieplnie.

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 508
Norma DIN 508
szerokość a 15,7 mm
szerokość e 25 mm
wysokość k 9 mm
długość 25 mm
wielkość gwintu M8
wysokość nakrętki 18 mm
wymiar nominalny rowka teowego 16 mm
z gwintem tak
materiał Stal ulepszana cieplnie.
klasa wytrzymałości 10
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370520 16
EAN / GTIN 4020772153465
Numer producenta 153460
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.