Nakrętki teowe 12 mm

Nr art.: 370520 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
114 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wymiaru nominalnego rowka teowego (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 508
  • materiał: Stal ulepszana cieplnie.

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 508
    norma DIN 508
    szerokość a 11,7 mm
    szerokość e 18 mm
    wysokość k 7 mm
    długość 18 mm
    wielkość gwintu M8
    wysokość nakrętki 14 mm
    wymiar nominalny rowka teowego 12 mm
    z gwintem tak
    materiał Stal ulepszana cieplnie.
    klasa wytrzymałości 10
    Rodzaj produktu Wkładki teowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 370520 12
    EAN / GTIN 4020772140304
    Numer producenta 140301

    Opis

    Zastosowanie:

    do znormalizowanych śrub dwustronnych.

    Norma:

    DIN 508

    Materiał:

    stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

    Wskazówka:

    Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.