{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M16 | |
długość | 57 mm - 64 mm | |
wysokość H | 34 mm | |
B1 | 56 mm | |
maks. moment dokręcania | 210 Nm | |
siła mocowania | 50 kN | |
Rodzaj produktu | Klinowy element mocujący |
Numer artykułu | 370021 M16 | |
EAN / GTIN | 4030618237679 | |
Numer producenta | 23250.0016 |