{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M12 | |
długość | 42 mm - 49 mm | |
wysokość H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
maks. moment dokręcania | 85 Nm | |
siła mocowania | 30 kN | |
Rodzaj produktu | Klinowy element mocujący |
Numer artykułu | 370021 M12 | |
EAN / GTIN | 4030618237662 | |
Numer producenta | 23250.0012 |