{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M12 | |
SW podkładki sześciokątnej | 25 mm | |
SW1 podkładki z sześciokątem wewnętrznym | 8 mm | |
SW2 | 6 mm | |
wielkość mimośrodu S1 | 2 mm | |
wysokość tarczy H | 9,5 mm | |
długość L | 34,7 mm | |
siła mocowania | 18 kN | |
maks. moment dokręcania | 61 Nm | |
maksymalny moment dokręcania śruby blokującej | 55 Nm | |
Rodzaj produktu | Mimośrodowe klamry zaciskowe |
Numer artykułu | 370009 18 | |
EAN / GTIN | 4046368509324 | |
Numer producenta | 50432 |