{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M6 | |
SW podkładki sześciokątnej | 16 mm | |
SW1 podkładki z sześciokątem wewnętrznym | 4 mm | |
SW2 | 3 mm | |
wielkość mimośrodu S1 | 1 mm | |
wysokość tarczy H | 4,8 mm | |
długość L | 23,2 mm | |
siła mocowania | 3,4 kN | |
maks. moment dokręcania | 8,5 Nm | |
maksymalny moment dokręcania śruby blokującej | 7,7 Nm | |
Rodzaj produktu | Mimośrodowe klamry zaciskowe |
Numer artykułu | 370009 10 | |
EAN / GTIN | 4046368509249 | |
Numer producenta | 50424 |