Imadła szlifierskie i kontrolne ze śrubą wrzecionową., szerokość szczęk A: 70mm

Nr art.: 363250 70
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk A 70 mm
maksymalny rozstaw b 80 mm
wysokość szczęk C 30 mm
długość całkowita a 160 mm
szerokość całkowita B 70 mm
wysokość korpusu G 32 mm
masa 3 kg
Rodzaj produktu Imadło kontrolne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 363250 70
EAN / GTIN 4045197295804
Numer producenta 363250 70

Opis

Wykonanie:

Szlifowane rowki pryzmowe.
W całości z hartowanej i precyzyjnie szlifowanej ze wszystkich stron stali. Możliwa obróbka detali z czterech stron.
Szlifowane rowki pryzmowe.

Zastosowanie:

Do precyzyjnej obróbki i kontroli. 

Klasa dokładności:

W zakresie 0,005 mm / 100 mm.

W dostawie:

Wraz ze stabilnym etui.