{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk A | 120 mm | |
maksymalny rozstaw b | 140 mm | |
wysokość szczęk C | 40 mm | |
długość całkowita a | 255 mm | |
szerokość całkowita B | 120 mm | |
wysokość korpusu G | 55 mm | |
masa | 13,9 kg | |
Rodzaj produktu | Imadło kontrolne |
Numer artykułu | 363250 120 | |
EAN / GTIN | 4067263239581 | |
Numer producenta | 363250 120 |