Płyta adaptera 325/3 mm

Nr art.: 363079 325/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Xtric
szerokość 125 mm
wysokość 30 mm
Rodzaj produktu Płyta adaptera

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 363079 325/3
EAN / GTIN 4067263787853
Numer producenta 363079 325/3

Opis

Wykonanie:

Do mocowania wszystkich elementów mocujących o wymiarze 52 mm i 96 mm, w celu adaptacji do systemów mocowania w punkcie zerowym. W tym 2 otwory ZeroClamp 18M12, wymiar 200 mm. Aluminium eloksalowane.
2 x raster 96 mm do mocowania dwóch imadeł centrujących o wymiarze 96 mm lub 3 x raster 52 mm do mocowania trzech imadeł centrujących o wymiarze 52 mm. Oprócz dwóch otworów ZeroClamp o wymiarze 200 mm na spodzie, 2 dodatkowe otwory o wymiarze 141,42 mm.

Pasuje do:

Imadło centrujące nr 363000, 363300 i wysokość konsoli 363090.

W dostawie:

Tulejki centrujące oraz śruby mocujące do Xtric rozm. 50/80 i 125, zaślepka do otworów pozycjonujących w Xtric rozm. 125 przy zastosowaniu Xtric rozm. 50 lub 80.