Szczęki nasadzane standardowe ozredukowanej szerokości 80C

Nr art.: 363026 80C
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 80 mm
b1 125 mm
wysokość szczęk h 38 mm
wysokość h1 3 mm
wysokość h2 18 mm
długość szczęk l 66 mm
długość l1 3 mm
masa 1,2 kg
Pasujące do kodu barwnego Xtric 125
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 363026 80C
EAN / GTIN 4062406221409
Numer producenta 363026 80C

Opis

Wykonanie:

Szczęki uniwersalne z ząbkowanym uchwytem i gładką powierzchnią mocującą.