Szczęki nasadzane standardowe ozredukowanej szerokości 40C

Nr art.: 363026 40C
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 40 mm
b1 80 mm
wysokość szczęk h 28 mm
wysokość h1 3 mm
wysokość h2 13 mm
długość szczęk l 50 mm
długość l1 3 mm
masa 0,35 kg
Pasujące do kodu barwnego Xtric 80
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 363026 40C
EAN / GTIN 4062406090562
Numer producenta 363026 40C

Opis

Wykonanie:

Szczęki uniwersalne z ząbkowanym uchwytem i gładką powierzchnią mocującą.