Szczęki nasadzane Standard 80

Nr art.: 363010 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

b1 80 mm
wysokość szczęk h 28 mm
wysokość h1 3 mm
wysokość h2 13 mm
długość szczęk l 50 mm
długość l1 3 mm
masa 0,45 kg
Pasujące do kodu barwnego Xtric 80
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 363010 80
EAN / GTIN 4062406090524
Numer producenta 363010 80

Opis

Wykonanie:

Szczęki uniwersalne z ząbkowanym uchwytem i gładką powierzchnią mocującą.