Szczęki nasadzane Standard, dla typu: 50

Nr art.: 363010 50
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

b1 50 mm
wysokość szczęk h 24 mm
wysokość h1 3 mm
wysokość h2 11 mm
długość szczęk l 40 mm
długość l1 3 mm
masa 0,22 kg
Pasujące do kodu barwnego Xtric 50
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363010 50
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406355555
Kopiuj
Numer producenta 363010 50
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki uniwersalne z ząbkowanym uchwytem i gładką powierzchnią mocującą.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka