{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla typu | 160 | |
szerokość szczęk b | 164 mm | |
wysokość szczęk h | 73 mm | |
wysokość h1 | 24 mm | |
długość szczęk l | 100 mm | |
długość l1 | 34 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361620 160 | |
EAN / GTIN | 4250364401241 | |
Numer producenta | 6921704012231 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Szczęki adaptacyjne, stała 160
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 202,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 310,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk b | 164 | |
wysokość szczęk h | 73 | |
długość szczęk l | 100 | |
dla typu | 160 | |
długość l1 | 34 | |
Pasujące do kodu barwnego | TC ;LC ;HiPo ;NC8 ;HOLEX NC | PCV 160 |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł |