Szczęki adaptacyjne, stała 125

Nr art.: 361620 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    dla typu 125
    szerokość szczęk b 126 mm
    wysokość szczęk h 58 mm
    wysokość h1 20 mm
    długość szczęk l 85 mm
    długość l1 32 mm
    Pasujące do kodu barwnego TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
    Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 361620 125
    EAN / GTIN 4250364401234
    Numer producenta 6921684012231

    Opis

    Wykonanie:

    Szczęka stała.

    Zastosowanie:

    • do mocowania szczęk fabrycznych lub specjalnych
    • do mocowania wszystkich szczęk HD nr 362390 do 362600.

    Materiał:

    Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

    Pasuje do:

    NC8, Garant-NC, Titan.

    W dostawie:

    Wraz ze śrubami mocującymi.