{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 124,4 mm | |
wysokość szczęk h | 39,5 mm | |
wysokość h1 | 20 mm | |
długość szczęk l | 92 mm | |
długość l1 | 43 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361348 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402736 | |
Numer producenta | 6921884051031 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęka stopniowa do wkładek mocujących stała, dla typu: 125
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 690,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
1 418,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk b | 124,4 mm | 125 mm |
wysokość szczęk h | 39,5 mm | 39,5 mm |
długość szczęk l | 92 mm | 92 mm |
wysokość h1 | 20 mm | 20 mm |
długość l1 | 43 mm | 43 mm |
Pasujące do kodu barwnego | Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł |