Szczęka stopniowa stała 125

Nr art.: 360469 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość szczęk b 125 mm
    wysokość szczęk h 39,5 mm
    wysokość h1 20 mm
    długość szczęk l 92 mm
    długość l1 43 mm
    Pasujące do kodu barwnego HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
    Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 360469 125
    EAN / GTIN 4045197777942
    Numer producenta 360469 125

    Opis

    Zastosowanie:

    Do mocowania szczęk HD nr 362390-362600.

    Materiał:

    Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

    Pasuje do:

    imadeł NC ze wspomaganiem siły nacisku nr 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.