{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 160,4 mm | |
wysokość szczęk h | 49,8 mm | |
wysokość h1 | 25 mm | |
długość szczęk l | 114 mm | |
długość l1 | 64 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | TitanSense | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361347 160 | |
EAN / GTIN | 4250364402989 | |
Numer producenta | 6921844050031 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczęka stopniowa do wkładek mocujących ruchome, dla typu: 160
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 915,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 039,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
2 044,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość szczęk b | 160,4 mm | 160 mm | 160 mm |
wysokość szczęk h | 49,8 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
długość szczęk l | 114 mm | 96 mm | 104 mm |
wysokość h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
długość l1 | 64 mm | 64 mm | 54 mm |
Pasujące do kodu barwnego | TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł |